Hulbørste Ståltråd, Børste-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 578600 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 10 mm
Samlet længde L 300 mm
Arbejdslængde L3 100 mm
Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 578600 10
EAN/GTIN 4017359014301
Producentnummer 560310

Betegnelse

Udførelse:

Besætningsspiral af bølget ståltråd.
Med trægreb for komfortabelt arbejde.
Totallængde 300 mm, besætningslængde 100 mm.

Anvendelse:

Til manuel rengøring og afgratning af rør, boringer etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven