Kefa na otvory Oceľový drôt 10

Č. pol.: 578600 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 10 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Pracovná dĺžka L3 100 mm
Druh produktu Vnútorná kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 578600 10
EAN/GTIN 4017359014301
Číslo výrobcu 560310

Popis

Prevedenie:

Osadená špirála z vlnitého oceľového drôtu.
S drevenou rukoväťou pre pohodlnú manipuláciu.
Celková dĺžka 300 mm, dĺžka osadenia 100 mm.

Použitie:

Na manuálne čistenie a odihlenie rúr, otvorov atď.