Skruenøgle „Europæisk”, hel længde: 150mm

Art.-nr.: 813980 150
Rabat
565,82 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager

Vælg variant og styktal

hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 150 mm
Maks. størrelse 30 mm
Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813980 150
EAN/GTIN 4021176000355
Producentnummer 1900-30

Betegnelse

Udførelse:

Indstillelig skruenøgle med gab i begge sider. Den ene side med lige, glat gab, den anden side med prismegab til fastholdelse og klemning af runde eller flerkantede emner. Låsemekanismen til fiksering af den indstillede nøglevidde forhindrer utilsigtet indstilling. Metrisk og tomme-måleskala. Beskyttelseshætter forbedrer grebet ved metalgenstande.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven