Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Markeringsnål, ⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 358757 3

Vælg variant og styktal

⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,1 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Passer til 358752
Produkttype Graverings- og markeringsnåle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 358757 3
Producentnummer 550475

Betegnelse

Udførelse:

Jo højere excentricitet L2, desto kraftigere bliver mærkningen. Tommelfingerregel for en ren skrift: Tilspænding (mm/min) × 10 = spindelomdrejningstal (o/min).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven