Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Aiguille de marquage 3 mm

Réf.: 358757 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,1 mm
Rayon R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Adapté pour 358752
Type de produit Aiguilles de gravure et de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358757 3
Réf. fabricant 550475

Description

Exécution:

Plus l'excentricité L2 est élevée, plus le marquage est fort. Formule de base pour une gravure propre: avance (mm/min) × 10 = vitesse de rotation de la broche (tr/min).