{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563272 115 | |
EAN/GTIN | 4045197967442 | |
Producentnummer | 563272 115 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-⌀: 115mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.826 styk på lager
Fra
1
stk.
18,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
15,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17.344 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
8,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
Fra
1
stk.
21,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
17,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
optimeret til materiale | INOX | INOX | INOX |
Skive-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Slibemiddelforkortelse | A | A | A |
Specifikation | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |