{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Specifikacija | A60R-BF | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
| Forma | tiesus | |
| Disko⌀ | 115 mm | |
| Disko storis | 1 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
| pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 563272 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197967442 | |
| Gamintojo numeris | 563272 115 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |