{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Korn | 80 | |
Finhedsgrad | grov | |
Børstetykkelse | 1,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 20 mm | |
Arbejdslængde L3 | 22 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 med not mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Anbefalet omdrejningstal | 1.800 min-1 - 2.200 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Tilspænding | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm | |
Drevmaskine | CNC-bearbejdningscentre; robotanvendelse | |
Adapter | Fræserhovedadapter | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 575064 80 | |
EAN/GTIN | 4045197977816 | |
Producentnummer | 575064 80 |