GARANT Master Steel Speed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB TiAlN

Art.-nr.: 123026
133 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Serie: Master Steel
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Holderdesign: metrisk
  • Holderform: form B
  • Holdertype: tapper
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlN
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Spiralvinkel, min.: 30 grader
  • Tør bearbejdning: betinget egnet
  • Produktnavn (type): N
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Farvering: grøn
  • Indhold: enkelt del
  • Spåntagningsgruppe: P (Stål)
  • Våd, maksimal: egnet
  • Skærestof, producentbetegnelse: VHM
  • Interval konfigurerbarhed: 0,01 mm
  • Skaftudførelse: HB
  • Slibeform: N
  • Anvendelse ved boringstype: gennemgangshul
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven