HM-radiusfræsere, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

Art.-nr.: 207115 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 39,9 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 1 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 2 mm
Hovedlængde 2 mm
Skulderlængde 3 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,5 mm
Radius 0,5 mm
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Antal spånnoter 2
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 14 mm
Nyttelængde 2 mm
Samlet længde 50 mm
Funktionslængde 2 mm
Vægt 21 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; profilfræsning
Farvering uden
Produkttype rund profilfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 2 mm; 0,05 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207115 1
EAN/GTIN 4045197229458
Producentnummer 207115 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft