Arbejdsdrejestol, integral-skum, med hjul, lav

Art.-nr.: 965030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 480 mm
Højdeindstilling maks. 630 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning ja
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 600 mm
Ryglæn, justerbart ja
Justeringsområde for ryglæn min. 0 mm
Justeringsområde for ryglæn maks. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn nej
Materiale, sædeflade integral-skum
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 450 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 0 mm
Sædedybdeindstillingsområde maks. 40 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller 5 stk.
Materiale, hjul/rulle Polyurethan (PU)
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965030
EAN/GTIN 4045197702111
Producentnummer 965030
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik.
Det bløde integralskum i sædet og ryglænet er plejevenligt, vaskbart, robust og bestandigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning. 5-armet fodkryds i aluminium.

Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.
Ryglænshøjde: 600 mm.
Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.
Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.
Bæreevne: 120 mm.
Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.
Bremsede dobbelte hjul med blød PU-rulleflade.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.