HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC p6: 3mm

Art.-nr.: 122608 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC p6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D p6 3 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Luft betinget egnet
Skærediameter, maks. 3 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Producenttolerance min. 0 mm
Producenttolerance maks. -0,008 mm
Spånnotlængde 28 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,55 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 15 grader
Spiralhældning 35,2 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) W
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Nyttelængde 22 mm
Samlet længde 66 mm
Funktionslængde 47,45 mm
Vægt 27 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 L
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122608 3
EAN/GTIN 4045197568700
Producentnummer 122608 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 styrekanter og interne kølekanaler.
High-performance-pilotbor af nyeste generation i HPC-området.
Med 140°-spidsvinkel og speciel skærtolerance p6 til optimal udførelse af en pilotboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i pilotboringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
En pilotboring anbefales til dybhulsboringer fra 16×D og er absolut nødvendig til dybhulsboringer fra 20×D til 30×D. At sætte en pilotboring øger altid processikkerheden.