Spiralbor lange HSS-E VA ubelagt

Art.-nr.: 116070
98 varianter
Bemærk: Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: tapper
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HSS-E
  • Belægning: ubelagt
  • Indvendig køling: nej
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h8
  • Standard: DIN 340
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Spiralvinkel, maks.: 40 grader
  • Spiralvinkel, min.: 35 grader
  • Slibeform: C
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Konfigurerbar: nej
  • Vinkel, 1. trin: 130 grader
  • Farvering: blå
  • Indhold: enkelt del
  • Spåntagningsgruppe: M (rustfrit stål)
  • Skærestof, producentbetegnelse: HSS/E
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven