Spiralbohrer lang HSS-E VA unbeschichtet

Artikel-Nr.: 116070
98 Varianten
Hinweis: Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS-E
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: M (nichtrostender Stahl), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 340
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, max.: 40 Grad
  • Spiralwinkel, min.: 35 Grad
  • Anschliffform: C
  • Konfigurierbar: nein
  • Winkel, 1. Stufe: 130 Grad
  • Farbring: blau
  • Vorschub in: INOX < 900 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter