Kombinationsdorn DIN69871 , OD SK50, 22mm A=55mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140423
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W140423
EAN/GTIN 4069739583891
Producentnummer 42.SK5022L55KA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 22 mm, LPR = 55 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.SK5022L55KA
  • Produkttype: Kombinationsdorn
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 22 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 19 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 55 mm