Værktøjsholder til WP bor DIN69871 , AD SK40, d=40mm A=115mm D=65mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W140237
EAN/GTIN 4069739582030
Producentnummer 27.SK4040L115WP
L-nummer L31490 114601
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 40 mm, LPR = 115 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.SK4040L115WP
  • Produkttype: Holder til indsatsbor form E1
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 40 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 115 mm