Mellemmuffe (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK2 A=60mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139874
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139874
EAN/GTIN 4069739578514
Producentnummer 25.BT50MK2L60AL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK2, LPR = 60 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.BT50MK2L60AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK2
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 60 mm