Kombinationsdorn ISO7388-2 BT , AD BT50, 27mm A=130mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139859
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139859
EAN/GTIN 4069739578361
Producentnummer 42.BT5027L130KA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 130 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.BT5027L130KA
  • Produkttype: Kombinationsdorn
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 21 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 130 mm