Tværslidspindel ISO7388-2 BT , AD BT40, 32mm A=160mm, med KKB, G2,5 25.000

Art.-nr.: W139655
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139655
EAN/GTIN 4069739576350
Producentnummer 42.BT4032L160MA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 32 mm, LPR = 160 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.BT4032L160MA
  • Produkttype: Knivhovedholder
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 32 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 24 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 160 mm