Holder til indskruningsfræser, 27.HSK100AM08L79ES

Art.-nr.: W139528
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139528
EAN/GTIN 4069739575087
Producentnummer 27.HSK100AM08L79ES
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK100A (ISO12164-1), M08, LPR = 79 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.HSK100AM08L79ES
  • Produkttype: Holder til påskruningsfræser
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): M08 g
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 50 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 79 mm