Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig, MK2 - DIN6383, 25.HSK100AMK2L120AL

Art.-nr.: W139510
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139510
EAN/GTIN 4069739574905
Producentnummer 25.HSK100AMK2L120AL
L-nummer L31490 117250
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK100A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.HSK100AMK2L120AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK2
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 120 mm