• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kombinationsdorn, 42.HSK100A27L100KA

Art.-nr.: W139477
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W139477
EAN/GTIN 4069739574578
Producentnummer 42.HSK100A27L100KA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK100A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 100 mm (A)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.HSK100A27L100KA
  • Produkttype: Kombinationsdorn
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : A
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 21 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven