Spændetangsholder OZ (DIN6388) ISO7388-2 BT , AD BT40, 2-25mm A=70mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139356
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139356
EAN/GTIN 4069739573366
Producentnummer 31.BT40Z25L70
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.BT40Z25L70
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 70 mm