Adapter til MK (DIN6383) , AD SK30, MK1 A=50mm; D=25 G2,5 25.000

Art.-nr.: W139036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139036
EAN/GTIN 4069739570174
Producentnummer 25.SK30MK1L50AL
L-nummer L31490 113801
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), MK1, LPR = 50 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.SK30MK1L50AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK1
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm