Fræsholder (DIN6359) DIN69871 , AD SK30, 20mm A= 70mm G6,3 15.000

Art.-nr.: W139027
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139027
EAN/GTIN 4069739570082
Producentnummer 27.SK3020WL70
L-nummer L31490 113515
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 20 mm, LPR = 70 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.SK3020WL70
  • Produkttype: Overfladepatron (DIN6359)
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): cylindrisk - DIN1835-B (Weldon)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 20 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fremspringende længde (LPR): 70 mm