Spændetangsholder ER16 DIN69871 , AD SK30, 1-10mm A=100mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W139006
EAN/GTIN 4069739569871
Producentnummer 31.SK30R16L100
L-nummer L31490 115015
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.SK30R16L100
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven