ER-spændetang forseglet med kølekanaler, 402 472E NC-ECD-Ø15

Art.-nr.: W111189
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W111189
EAN/GTIN 4069739555478
Producentnummer 402 472E NC-ECD-Ø15
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER40 (ISO15488A), d = 15 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 402 472E NC-ECD-Ø15
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 15 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja - med kølekanaler
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 472E
  • Kropsdiameter (BD): 40,7 mm
  • Samlet længde (OAL): 46 mm