ER-spændetang, 160 426E-Ø 9

Art.-nr.: W102419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W102419
EAN/GTIN 4069739520971
Producentnummer 160 426E-Ø 9
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER16 (ISO15488B), d = 8 - 9 mm, ≤ 15 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 160 426E-Ø 9
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 9 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 426E
  • Kropsdiameter (BD): 17 mm
  • Samlet længde (OAL): 27,5 mm