ER-spændetang, 080 4004E-Ø 3

Art.-nr.: W102385
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W102385
EAN/GTIN 4069739520636
Producentnummer 080 4004E-Ø 3
L-nummer L31490 117952
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER08 (ISO15488B), d = 2,5 - 3 mm, ≤ 15 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 080 4004E-Ø 3
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 3 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 4004E
  • Kropsdiameter (BD): 8,5 mm
  • Samlet længde (OAL): 13,8 mm