• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simmill VX fræseskaft, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Art.-nr.: V33.0.625.09.33 B HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V33.0.625.09.33 B HM
EAN/GTIN 4069769314052
Producentnummer A28K
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Tekniske parametre:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • Skrue = ATK6
  • L1 = 101,0 mm
  • Skruetrækker = T20T