simmill VX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, P=1-2 mm, fra gevindstørrelse M27

Art.-nr.: V22.0720.01 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer V22.0720.01 M X800
EAN/GTIN 4069769306163
Producentnummer ABS8X800
L-nummer L23830 102405
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil
P=1-2 mm, fra gevindstørrelse M27

Tekniske parametre:

  • Svingning (til) = 2,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M27
  • Stigning (fra) = 1,0 mm
  • tmax = 1,19 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 4,6 mm
  • b = 5,85 mm