Trækkraft til aksialforbindelse

Art.-nr.: U.7-3T
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer U.7-3T
EAN/GTIN 3662424146954
Producentnummer U.7-3T
L-nummer L60130 10918
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kuglestangsudtrækker til fjernelse og montering af trækstænger
  • Dette funktionelle og kompakte værktøjssæt til fjernelse af trækstænger letter udskiftning af trækstænger på biler samt lette erhvervskøretøjer
  • Get takket være de 3 justerbare burmodeller dækker dette værktøj de fleste former og størrelser af kuglestænger fra 28 mm til 45 mm i diameter
  • Hoveddiameter: 30 L
  • x B.: 420 x 82 mm

Egenskab:

  • L[mm]: 420
  • [kg]: 2400

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven