simmill UX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, partiel profil, P=3-5,5 mm, fra gevindstørrelse M24

Art.-nr.: U18.1835.01 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer U18.1835.01 M X800
EAN/GTIN 4069769293340
Producentnummer ADW6X800
L-nummer L23830 1139
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil
P=3-5,5 mm, fra gevindstørrelse M24

Tekniske parametre:

  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Svingning (til) = 5,50 mm
  • Stigning (fra) = 3,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M24
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • w = 0,38 mm