• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Skrueklemme af deformerbart støbejern TG-K 200/100

Art.-nr.: TG20K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TG20K
EAN/GTIN 4008158008752
Producentnummer TG20K
L-nummer L80030 100206
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 6.000 N
  • Tommy-stang med afrundede ender for enkel kraftoverførsel ved fastspænding
  • Trykplader kan udskiftes i hånden - uden brug af værktøj
  • Med beskyttelseskapper på spændfladerne
  • Stabil profileret skinne med tandsnit
  • BESSEY skridsikringssystem

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 100 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste dele lavet af forstærket støbejern, pulverlakeret
    • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 27x7 mm
  • Vingefang: 200 mm

Fordel:

Integreret BESSEY skridsikring
  • Den integrerede BESSEY skridsikring sikrer maksimal sikkerhed ved fastspænding fra en radius på 80 mm. En sætskrue i glidebeslaget går i indgreb med skinnens ribben. Dette forhindrer effektivt klemmen i at løsne sig eller glide.
Forstærkede bøjelige bøjler
  • Både de øverste og nederste dele er lavet af højkvalitets formbart støbejern og er forstærket af aksler. Pulverbelægningen beskytter mod korrosion og den karakteristiske bølgeprofil fungerer som en pålidelig forstærkning mod vridningsbelastninger.
Højkvalitets hulprofilskinne
  • BESSEY hulprofilskinnen fra vores egen tegnebutik er specielt optimeret til klemmer Den 6-foldede ribkant forhindrer også ringen i at glide.
Udskiftelig trykplade
  • Den værktøjsfri udskiftelige trykplade giver endnu mere komfort til dit daglige arbejde. Det er meget nemt og hurtigt at bytte.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Kraftfuld og fast spænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis den nederste del af gevindskruen glider, drejes den yderligere 1/4 omgang (kun TG, KE, KREV)
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt