Skruetrækker bit 1/2″ Torx T56

Art.-nr.: SXM.55
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SXM.55
EAN/GTIN 3148517230811
Producentnummer SXM.55
L-nummer L60130 8221
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ikke-aftagelig bit
  • blankforkromet, med fosfateret indsats.

Egenskab:

  • A [mm]: 11,17
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nr.]: T55
  • Nr.: T55
  • [g]: 96