Beskrivelse:
Model ST43 ærmebeskytter er åndbar for brugerkomfort. Elastik i begge ender sikrer, at ingen væsker eller luftbårne partikler kan trænge igennem barrieren. Denne model har en meget mere afslappet pasform end konkurrerende produkter. Stoffet overholder EN14126 Biologisk beskyttelse og EN1149-1 Antistatisk beskyttelse.
Egenskab:
- Designet for komfort
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Salgsenhed 150 par
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Dette produkt sælges i par
- Dette produkt sælges i hele kasser
Norm:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Materiale:
Yderstof: BizTex Micro
Skalens sammensætning: BizTex™ Micro
Beskrivelse af skallen: Portwest BizTex™ Micro stof er et polypropylenunderlag med antistatiske egenskaber, som en polyethylenfilm påføres (PP/PE). Det ydre lag forhindrer passage af flydende molekyler indad men tillader de dampmolekyler, der opbygges på indersiden af stoffet, at gennemtrænge. Denne teknologi holder brugeren frisk og behagelig. BizTex™ Micro har den ekstra fordel at have en antistatisk belægning, der giver beskyttelse mod elektrostatisk opbygning. BizTex™ Micro er også tilgængelig i en 82g udgave, der giver ekstra slidstyrke og mere riv modstandsdygtighed.
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;