• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Spændetangsholder, spændetang ER32, 320 470E, 31.BMT32QSM200

Art.-nr.: S05036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S05036
EAN/GTIN 4069739516929
Producentnummer 31.BMT32QSM200
L-nummer L31490 116658
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, BMT68 Mazak, spændetangsholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.BMT32QSM200
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 84
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 123 mm
  • Funktionel længde (WF): 95 mm
  • Skaftstørrelse: BMT68 Mazak
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling