• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Holder til borestang

Art.-nr.: S04822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S04822
EAN/GTIN 4069739515144
Producentnummer 19.BMT40P2000X70
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, BMT55, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 19.BMT40P2000X70
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Spændediameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Udkraget længde (LPR): 100 mm
  • Funktionel længde (WF): 70 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55
  • Grænsefladestørrelse: Ø 40,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling