Spændetangsholder, spændetang ER32, 320 470E, 31.4032DTOEMX100

Art.-nr.: S03575
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S03575
EAN/GTIN 4069739504780
Producentnummer 31.4032DTOEMX100
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40, spændetangsholder, indvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.4032DTOEMX100
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 130 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig køling