• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kombinationsholder til indvendig og udvendig køling, diameter 40 mm, 17.5040DTOEMX105

Art.-nr.: S02518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S02518
EAN/GTIN 4069739496146
Producentnummer 17.5040DTOEMX105
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI50, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.5040DTOEMX105
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 98
  • Spændediameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Udkraget længde (LPR): 140 mm
  • Funktionel længde (WF): 105 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: Ø 40,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling