Spændetangsholder, spændetang ER32, 320 470E, 31.3032LDE365OT19

Art.-nr.: S02288
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S02288
EAN/GTIN 4069739494241
Producentnummer 31.3032LDE365OT19
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, spændetangsholder, indvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.3032LDE365OT19
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 64
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 145 mm
  • Funktionel længde (WF): 120 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig køling