Kombinationsholder til indvendig og udvendig køling, diameter 60 mm, 17.BMT60V550

Art.-nr.: S02205
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S02205
EAN/GTIN 4069739493589
Producentnummer 17.BMT60V550
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, BMT75, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.BMT60V550
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 112
  • Spændediameter, min. (DCONN): 60 mm
  • Udkraget længde (LPR): 110 mm
  • Funktionel længde (WF): 60 mm
  • Skaftstørrelse: BMT75
  • Grænsefladestørrelse: Ø 60,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling