• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Kombinationsholder til indvendig og udvendig køling, diameter 32 mm, 17.4032SKT28M

Art.-nr.: S01154
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S01154
EAN/GTIN 4069739484198
Producentnummer 17.4032SKT28M
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40, cylindrisk holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 17.4032SKT28M
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Spændediameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Udkraget længde (LPR): 115 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Ø 32,0 (borestang) mm
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling