{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/4 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 12 mm | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Samlet længde | 22 mm | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | R.8 | |
| EAN/GTIN | 3148510505800 | |
| Producentnummer | R.8 | |
| L-nummer | L60130 775 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |