OGV Topnøgleindsats 1/4Z 6-Kant, 8mm

Art.-nr.: R.8GRP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer R.8GRP
EAN/GTIN 3662424111761
Producentnummer R.8GRP
L-nummer L60130 106431
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fatning med Extreme drejemoment til særligt afrundede, fastsiddende eller rustne skruer
  • Den eneste fatning, der kan løsne en skrue rundet op til mere end 80%
  • Med lave afrundingsværdier (<75%) skal denne fatning give et meget højere greb og drejemoment sammenlignet med almindelige 6-sidede fatninger.
  • Speciel OGV ®-teknologi
  • Patenteret

Egenskab:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 12,1
  • H [mm]: 50
  • vægt [kg]: 0,013