• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simmill QX Skivefræser, skivefræser, notfræsning, DS=50, b=8, tmax=12, R=0,2

Art.-nr.: Q50.0800.020 GY X700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer Q50.0800.020 GY X700
EAN/GTIN 4069769217308
Producentnummer BCWPX700
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill QX skivefræser
Skivefræser, notfræsning
DS=50, w=8, tmax=12, R=0,2

Tekniske parametre:

  • tmax = 12,0 mm
  • ZEFP = 14
  • ØD2 = 13,0 mm
  • w1 = 7,90 mm
  • w = 8,0 mm (tolerance +0,02)
  • ØDS = 50,0 mm
  • R = 0,2 mm