• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, fra gevindstørrelse=M7.0, L2=15 mm

Art.-nr.: MA3.MT15.01.15.06 AM X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer MA3.MT15.01.15.06 AM X510
EAN/GTIN 4069769202502
Producentnummer AAF4X510
L-nummer L23830 100999
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, delvis profil, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, fra gevindstørrelse = M7,0, L2=15 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,92 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • S = 0,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Svingning (til) = 1,50 mm
  • Stigning (fra) = 0,50 mm
  • Fra gevindstørrelse = M7,0
  • ØDS = 5,80 mm