Hulsav Carbide 19 mm

Art.-nr.: LXAH334
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie CTHS
Producentbetegnelse LENOX; Lochsaege Carbide CTHS 3/4 19 mm
Produkttype hulstanser
Egnet til materiale specialstål; metal; stål
Huldiameter minimum 19 mm
Huldiameter maksimalt 19 mm
Samlet længde 19 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer LXAH334
EAN/GTIN 885911629560
Producentnummer LXAH334
L-nummer L51190 261
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hullesav hårdmetal CTHS 3/4 19 mm
  • Hullesav med karbidspids - ekstremt holdbar og udholdende hulsave af hårdmetal til boring af huller i træ, sømmet gennemsyret træ, stål, rustfrit stål, støbejern og andre slibende materialer
  • Op til 50x længere levetid (i direkte sammenligning med LENOX bi-metal-hulsave til støbejern)
  • Højkvalitets hårdmetalsegmenter er svejset på tænderne, for større holdbarhed og for at beskytte tænderne mod at rive sig løs
  • Ekstremt alsidig - aggressive tænder skærer gennem træ, sømimprægneret træ, stål, rustfrit stål, støbejern, fibercement og gipsplader
  • SPEED SLOT® - stor, gennemgående fordybning giver mange løftestangspunkter og muliggør hurtig og nem fjernelse af kernen

Indhold:

1 stk.

Leveringsomfang:

  • Hullesav hårdmetal 19mm