Letvægtstangklemme U-stil LMU 100/50

Art.-nr.: LMU10/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer LMU10/5
EAN/GTIN 4008158032559
Producentnummer LMU10/5
L-nummer L80030 42

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 1.500 N
  • Step-over-spænding
  • Leveres med to beskyttelseskapper
  • Lille og nem at håndtere
  • Let vægt

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 50 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket støbejern, galvaniseret
    • Galvaniseret stålskinne
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af valset stål, galvaniseret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Jernbane: 15x5 mm
  • Vingefang: 100 mm

Fordel:

Krydsspænde
  • Top og skinne af høj kvalitet stål er trukket fra ét stykke. U-formen på det faste beslag giver mulighed for tværgående fastspænding på op til 20 mm.
Glidestang
  • Glidebeslaget er fremstillet af trykstøbt zink. Det er let, stabilt og brudsikkert.
Beskyttelseshætter
  • Specielle følsomme emner beskyttes effektivt af beskyttelseshætterne. Til allround blid fastspænding.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Hurtig og skånsom tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt