Klods med blødt ansigt D.30mm 460g 73Shore

Art.-nr.: L60010 6484
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 6484
EAN/GTIN 4018754307166
Producentnummer 70190130
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Med metalkugle i hammerhovedet til rekylfri arbejde
  • med udskiftelige hoveder lavet af mellemhård polyuretan
  • med Hickoryskaft

Egenskab:

  • Diameter (mm): 30 mm
  • Hårdhedsgrad: 73 Shore
  • L1: 330 mm
  • L2: 110 mm
  • Længde mm (L): 330 mm
  • Vægt: 460 g

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven